Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-210.2256 Herst.-Nr.: 21.2256 EAN/GTIN: 4044589027726 |
| | |
|
| | |
| SafetyMarking Aufkleber Vorsichtig verschieben nach GGVE/RID GGVE/RIDVorsichtig verschieben nach GGVE/RID GGVE/RID Vorsichtig verschieben - Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
- Größe (BxH): 10,5 x 7,4 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Gefahrgutaufkleber | Produktkategorie: | Verpackungskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Symbol: | Vorsichtig verschieben | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 10,5 cm | Höhe: | 7,4 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutkennzeichnung, GGVE/RID, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang |
| | |
| |