Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD CARBOSTAT Verpackungsbeutel, schwarz, 500 x 600 x 0,08 mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD CARBOSTAT Verpackungsbeutel, schwarz, 500 x 600 x 0,08 mm, 100 Stück
ESD CARBOSTAT Verpackungsbeutel, schwarz, 500 x 600 x 0,08 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60912
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3210.157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel 500 x 600 mm

Eigenschaften

  • Dauerhaft volumenleitfähige Folie
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Felder
  • Verschweißbar
  • Recyclebar
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
  • Farbe: schwarz
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Copolymer
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁴ - 10⁵ Ohm
  • Folienstärke: 0,08 mm
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: leitfähig
  • Wiederverschließbar: nein
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Eigenschaft Verpackung:
leitfähig
Wiederverschließbar:
nein
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, ESD-Schutz, Leitfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 65,74*
€ 84,61*
Lager 8898
4
€ 3,79*
ab € 70,90*
€ 91,07*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,07*
€ 108,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,13*
€ 107,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,81*
€ 102,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,35*
€ 95,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,90*
€ 84,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,709* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.