Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD PERMASTAT Verpackungsbeutel, wiederverschließbar, rosa, 200 x 250 x 0,06 mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD PERMASTAT Verpackungsbeutel, wiederverschließbar, rosa, 200 x 250 x 0,06 mm, 100 Stück
ESD PERMASTAT Verpackungsbeutel, wiederverschließbar, rosa, 200 x 250 x 0,06 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60901
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3120.3331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel 200x250mm

Eigenschaften

  • Ableitfähige Polyethylenfolie
  • Recyclebar
  • wiederverschließbar mit Druck
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung,ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
  • Farbe: rosa
  • Farbe: rosa
  • typischer Ableitwiderstand: 10¹⁰ - 10¹¹ Ohm
  • Folienstärke: 0,06 mm
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • Wiederverschließbar: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, abschirmbeutel wiederverschliessbar, ESD-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,65*
€ 13,50*
Lager 8898
48
€ 3,79*
ab € 10,56*
€ 14,73*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.