Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, Zip-Verschluss, 76 µm, 457 x 457 mm, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, Zip-Verschluss, 76 µm, 457 x 457 mm, 100 Stück
ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, Zip-Verschluss, 76 µm, 457 x 457 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60856
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-ABEZ-ME-ABS-76MI-457X457
EAN/GTIN:
     4059796032661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel

Produktbeschreibung

Der ESD Beutel von SafeGuard lässt sich mit Hilfe des Zip-Verschlusses wiederverschließen. Die Folienstärke beträgt 76µm und ist außen mit ableitfähigem Polyester und innen mit ableifähigem Polyethylen versehen.

Eigenschaften

  • mit ESD- und Recycle-Symbol, Typen- und LOT-Nr.
  • außen: Polyester ableitend
  • innen: Polyethylen ableitend
  • Metallisierung: alu-bedampft, Abschirmung < 15 nJ
  • verschweißbar
  • Folienstärke: 76µm +/- 10 %
  • Farbe: transparent
  • Farbe: metallisiert
  • Folienstärke: 76µm +/- 10 %
  • Zip Verschluss: ja
  • Eigenschaft Verpackung: abschirmend
  • Wiederverschließbar: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,48*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,9248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 117,05*
€ 139,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 116,50*
€ 138,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 108,50*
€ 129,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,40*
€ 124,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 92,48*
€ 110,05
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.