Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, Zip-Verschluss, 76 µm, 76 x 127 mm, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, Zip-Verschluss, 76 µm, 76 x 127 mm, 100 Stück
ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, Zip-Verschluss, 76 µm, 76 x 127 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60845
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-ABEZ-ME-ABS-76MI-127X76
EAN/GTIN:
     4059796032579
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel

Produktbeschreibung

Der ESD Beutel von SafeGuard lässt sich mit Hilfe des Zip-Verschlusses wiederverschließen. Die Folienstärke beträgt 76µm und ist außen mit ableitfähigem Polyester und innen mit ableifähigem Polyethylen versehen.

Eigenschaften

  • mit ESD- und Recycle-Symbol, Typen- und LOT-Nr.
  • außen: Polyester ableitend
  • innen: Polyethylen ableitend
  • Metallisierung: alu-bedampft, Abschirmung < 15 nJ
  • verschweißbar
  • Folienstärke: 76µm +/- 10 %
  • Farbe: transparent
  • Farbe: metallisiert
  • Folienstärke: 76µm +/- 10 %
  • Zip Verschluss: ja
  • Eigenschaft Verpackung: abschirmend
  • Wiederverschließbar: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel 76 x 127 mm, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, ESD-Schutz, Abschirmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,90*
€ 18,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,67*
€ 18,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,37*
€ 18,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,66*
€ 17,45
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,19*
€ 16,89
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,35*
€ 13,51
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.