Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Beutel, rosa, ableitend, Zip-Verschluss, 90 µm, 76 x 127 mm, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Beutel, rosa, ableitend, Zip-Verschluss, 90 µm, 76 x 127 mm, 100 Stück
ESD-Beutel, rosa, ableitend, Zip-Verschluss, 90 µm, 76 x 127 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60807
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-BEZ-ROSA-ABL-0,09-127X76
EAN/GTIN:
     4059796032265
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel

Produktbeschreibung

Die rosa ESD Beutel von SafeGuard sind hervorragend für die fachgerechte Verpackung von Produkten innerhalb einer ESD Schutzzone geeignet. Mit ihrem Zip-Verschluss lassen sie sich einfach verschließen und sorgen für einen hervorragenden Staubschutz. Bedruckt sind die ESD Beutel mit dem ESD- und Recycle-Symbol, der Lot-Nr., sowie dem SafeGuard-Logo.

Eigenschaften

  • Polyethylen rosa mit ESD- und Recycle-Symbol, LOT-Nr.
  • aminefrei, verschweißbar, permanent ableitend
  • Farbe: rosa
  • Farbe: rosa
  • Folienstärke: 0,09 mm
  • Zip Verschluss: ja
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • Wiederverschließbar: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 90 my, pe-beutel, pe-beutel verschweißbar, ESD-Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,19*
€ 13,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,89*
€ 12,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,68*
€ 12,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,22*
€ 12,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,81*
€ 11,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,83*
€ 9,32
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.