Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Beutel, rosa, ableitend, 50 µm, 254 x 305 mm, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Beutel, rosa, ableitend, 50 µm, 254 x 305 mm, 100 Stück
ESD-Beutel, rosa, ableitend, 50 µm, 254 x 305 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60787
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-BE-ROSA-ABL-0,05-305X254
EAN/GTIN:
     4059796032142
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel

Produktbeschreibung

Die rosa ESD Beutel von SafeGuard sind die ideale Lösung für die fachgerechte Verpackung von Produkten innerhalb einer ESD Schutzzone. Mit einer Größe von 254 x 305 mm bieten sie ausreichend Platz und dienen primär als Staubschutz. Die Beutel sind aus Polyethylen gefertigt und tragen das ESD- und Recycle-Symbol sowie die Lot-Nr. und das SafeGuard-Logo. Sie sind aminefrei, verschweißbar und permanent ableitend. In einer Packung befinden sich 100 Stück der rosa Beutel, deren Folienstärke 0,05 mm beträgt. Die Eigenschaften der Verpackung sind ableitend, wiederverschließbar sind sie jedoch nicht. Diese ESD Beutel entsprechen den ESD-Anforderungen und gewährleisten somit einen sicheren Schutz Ihrer Produkte in sensiblen Umgebungen.

Eigenschaften

  • Polyethylen rosa mit ESD- und Recycle-Symbol, LOT-Nr.
  • aminefrei, verschweißbar, permanent ableitend
  • Farbe: rosa
  • Herstellerfarbangabe: rosa
  • Farbe: rosa
  • Material: Polyethylen
  • Folienstärke: 0,05 mm
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • Wiederverschließbar: nein
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Wiederverschließbar:
nein
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 50µ, pe-beutel, pe-beutel verschweißbar, ESD-Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,36*
€ 18,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,30*
€ 18,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,96*
€ 17,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,28*
€ 16,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,82*
€ 16,45
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,01*
€ 13,10
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.