Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Beutel, rosa, ableitend, 50 µm, 127 x 203 mm, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Beutel, rosa, ableitend, 50 µm, 127 x 203 mm, 100 Stück
ESD-Beutel, rosa, ableitend, 50 µm, 127 x 203 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60774
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-BE-ROSA-ABL-0,05-203X127
EAN/GTIN:
     4059796032012
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel

Produktbeschreibung

Die rosa ESD Beutel von SafeGuard sind hervorragend für die fachgerechte Verpackung von Produkten innerhalb einer ESD Schutzzone geeignet und dient vorrangig als Staubschutz. Bedruckt sind die ESD Beutel mit dem ESD- und Recycle-Symbol, der Lot-Nr., sowie dem SafeGuard-Logo.

Eigenschaften

  • Polyethylen rosa mit ESD- und Recycle-Symbol, LOT-Nr.
  • aminefrei, verschweißbar, permanent ableitend
  • Farbe: rosa
  • Herstellerfarbangabe: rosa
  • Farbe: rosa
  • Material: Polyethylen
  • Folienstärke: 0,05 mm
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • Wiederverschließbar: nein
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Wiederverschließbar:
nein
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: esd-beutel 127 x 203 mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, ESD-Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,24*
€ 9,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,06*
€ 9,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,75*
€ 9,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,61*
€ 9,06
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,25*
€ 8,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,69*
€ 6,77
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.