| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8898-WL45941 Herst.-Nr.: SG-TO-SCH-TH55-L EAN/GTIN: 4059796033910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung Die ESD Tops von SafeGuard vereinen Komfort und Funktionalität auf höchstem Niveau. Hergestellt aus 76% Baumwolle und 3% Carbonfaser (TS15 Gewebe) bieten sie ein angenehmes Tragegefühl und optimale Atmungsaktivität. Das ESD Logo auf dem linken Ärmel kennzeichnet die Tops als Teil der hochwertigen Safeguard PRO Modellreihe. Mit einem typischen Oberflächenwiderstand (Rpp) von 10⁵ Ohm bis 10⁷ Ohm erfüllen sie alle Anforderungen an ESD-Sicherheit. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich, sind diese ärmellosen Tops perfekt für Damen, die sowohl Stil als auch Funktionalität schätzen. Holen Sie sich jetzt Ihre SafeGuard ESD Tops und genießen Sie den optimalen Schutz in jedem Arbeitsumfeld. Eigenschaften - Herstellerfarbangabe: schwarz
- Farbe: schwarz
- Geschlecht: Damen
- Material: Baumwolle, Karbon
- Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- Größe: L
- Ärmellänge: ohne Ärmel
- Materialzusammensetzung: 76% Baumwolle, 3% Carbonfaser (TS15 Gewebe)
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbangabe: | schwarz | ESD gerecht: | ja | ESD zertifiziert: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |