Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatten Set XS Pro Plus, 600 x 400 mm, 6-teilig, 2x 10mm Druckknopf


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Tischmatten Set XS Pro Plus, 600 x 400 mm, 6-teilig, 2x 10mm Druckknopf
ESD-Tischmatten Set XS Pro Plus, 600 x 400 mm, 6-teilig, 2x 10mm Druckknopf
Artikel-Nr.:
     8898-WL45063
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TMS-GR-GL-XS PRO PLUS-2DK-400X600X2
EAN/GTIN:
     4059796021849
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag

Produktbeschreibung

Das SafeGuard ESD Tischmatten Set XS Pro Plus bietet eine umfassende Lösung für den Elektronikbereich. Mit einer Größe von 600 x 400mm und einer Dicke von 2 mm eignet sich die zweischichtige ESD Tischmatte ideal für den Einsatz in der Elektronikfertigung. Die matte ist hitze- und lötzinnbeständig, chemikalien- und ölbeständig und dauerelastisch, was ein Aufrollen verhindert.

Das Set beinhaltet eine Vielzahl von Zubehörteilen wie ein ESD Spiralkabel, ein ESD-Armband, einen ESD Erdungsstecker, ein ESD Erdungskabel und einen ESD Erdungspunkt. Alle Komponenten sind hochwertig verarbeitet und entsprechen den RoHS-Richtlinien.

Dank des Oberflächenwiderstands zwischen 10⁶ und 10⁷ Ohm gewährleistet das Set eine sichere Ableitung elektrostatischer Ladungen.

Eigenschaften

  • Hitze- und Lötzinnbeständig
  • Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
  • Chemikalien- und Ölbeständigkeit
  • Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
  • RoHS-konform
  • Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
  • zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)
  • Oberflächenwiderstand beträgt 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
  • Farbe: grau
  • Herstellerfarbangabe: grau
  • Farbe: grau
  • RoHS konform: ja
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
  • Anschluss: 2x 10 mm Druckknopf
  • Art Belag: Tischmatte
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • Temperaturbeständigkeit: Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
  • Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3: 10⁶ Ohm
  • Härte ISO 7619: shore A 75
  • Materialbeständigkeit/Druck EN/ISO 24343-1: < 0,20mm
  • Abriebfestigkeit ISO 4649 (Met. A-5N): < 200mm3
  • Flexibilität EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm): ja
  • Entflammbarkeit: Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
  • Rutschfestigkeit, dynamisch COF EN13893: > 0,30
  • Beständigkeit gegenüber Flecken EN/ISO 26987: beständig, je nach Konzentration und Dauer des Kontakts
  • Beständigkeit gegenüber Öle und Fette ASTM D471: Begrenzte Änderung von Volumen und Masse
  • mit Erdungskabel: ja
  • mit Erdungspunkt: ja
  • Oberfläche: Zweischichtiger ESD-Tischbelag
  • Ecken: abgerundet
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016:
ja
Temperaturbeständigkeit:
Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3:
10⁶ Ohm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, ESD-Tischmatte, Zubehör, ESD-Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,26*
€ 49,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,21*
€ 47,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,97*
€ 45,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,00*
€ 42,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,47*
€ 41,02
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,58*
€ 35,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.