Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider, ohne Wate, Cu 1,3 mm, 132 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider, ohne Wate, Cu 1,3 mm, 132 mm
Seitenschneider, ohne Wate, Cu 1,3 mm, 132 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL44782
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     TR 25 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
piergiacomi seitenschneider
seitenschneider

Produktbeschreibung

Seitenschneider mit konvexer Schneide, für gut ausgeführte Schnitte. Leicht und handlich, mit konvexen Schneiden für saubere Schnitte. Geeignet für Kunststoffe. Stahlstärke 2,5 mm. Werkzeuglänge 138 mm. Griffmodell St.

Eigenschaften

  • ohne Wate
  • Durchmesser (Kupfer) bis: 1,02 mm
  • Länge: 132 mm
  • mittlerer Seitenschneider
  • VDE: nein
  • Schnittform: ohne Wate
  • ESD gerecht: nein
  • Werkzeuglänge: 138 mm
  • Art Seitenschneider: Seitenschneider
  • Drahtdurchmesser (bis): 1,02 mm
Weitere Informationen:
VDE:
nein
mm:
Seitenschneider Art Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Schneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.