Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Bodenmatte, schwarz, halbkugelförmige Noppen, 1250 x 950 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Bodenmatte, schwarz, halbkugelförmige Noppen, 1250 x 950 x 14 mm
ESD-Bodenmatte, schwarz, halbkugelförmige Noppen, 1250 x 950 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL43049
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-BM-SCH-HNO-DK
EAN/GTIN:
     4059796030186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte

Produktbeschreibung

Die ESD Bodenmatte von SafeGuard ist besonders schonend für Bänder und Gelenke und somit bestens für Ihren Arbeitsplatz in der Produktion geeignet. Hinzukommen stoß- und rutschhemmende, sowie trittschallisolierende Eigenschaften. Zudem entspricht diese natürlich der DIN EN 61340-5-1.

Eigenschaften

  • ESD Kennzeichnung
  • Kantenumlauf abgeschrägt
  • stoß-/rutschhemmend, Dämpfung elastisch
  • wärme-/trittschallisolierend
  • Weichschaum ableitend 10⁵ - 10⁷ Ohm
  • Option: durch Verklebung erweiterbar
  • als Zuschnitt in allen Formen und Größen lieferbar
  • Farbe: schwarz
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Weichschaum
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁵ - 10⁷ Ohm
  • Beschaffenheit Oberfläche: genoppt, weich
  • Anschluss: 10 mm Druckknopf
  • Art Belag: Bodenmatte
  • Oberfläche: Noppen Halbkugel
  • Unterseite: strukturiert
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Art Belag:
Bodenmatte
Oberfläche:
Noppen Halbkugel
Unterseite:
strukturiert
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, arbeitsplatz bodenbelag, ESD-Schutz, Bodenbelag, ESD-Boden, Zubehör, ESD-Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.