| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL42597 Herst.-Nr.: 1U30811022-1275 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften - iQ Operating System - Übersichtlichkeit der Echtzeitinformationen, einfache Bedienung, Cache mit Analysedaten zum Herunterladen von Leistungs- und Betriebsparameter
- Reverse flow Filter Technologie
- Auto sensing voltage (90 V - 257 V)
- Kombifilter HEPA und Gas
- Filterstatus Warnung
- Remote Diagnostik via USB
- Automatische Durchflusskontrolle
- Fortschrittliche Kohlefiltertechnologie
- Kontrastreiches Display
- Unabhängige Fiterzustandsüberwachung
- Motornennleistung: 1,1 kW
- Nennstrom: 12,5 A
- Spannung: 230 V
- Schallpegel: 60 dBA
- Geräteserie: AD Oracle iQ
Weitere Informationen: | | Motornennleistung: | 1,1 kW | kW: | 12,5 Nennstrom | A: | 230 Spannung | V: | 60 dBA Schallpegel |
|
| | |
| | | |
| |