Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Erdungskabel, 10 mm Druckknopf/Öse, schwarz, 0,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Erdungskabel, 10 mm Druckknopf/Öse, schwarz, 0,6 m
ESD-Erdungskabel, 10 mm Druckknopf/Öse, schwarz, 0,6 m
Artikel-Nr.:
     8898-WL42099
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-EK-SCH-DKOE-600
EAN/GTIN:
     4059796029890
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel

Produktbeschreibung

Die ESD Erdungsleitung ist für ESD Tisch- und Bodenbeläge geeignet.

Eigenschaften

  • Erdungsleitung für ESD-Tisch- und Bodenbeläge
  • L = 0,6 m
  • Anschluss: 10 mm Druckknopf/Öse
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • typischer Ableitwiderstand: 1 MOhm Sicherheitswiderstand
  • Anschluss: 10 mm Druckknopf / Öse
  • Länge Kabel: 0,6 m
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
m:
ja ESD gerecht
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, ESD-Schutz, ESD-Erdungszubehör, Zubehör, ESD-Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.