Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Armband, 3 mm Druckknopf, dunkelblau, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Armband, 3 mm Druckknopf, dunkelblau, 220 mm
ESD-Armband, 3 mm Druckknopf, dunkelblau, 220 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL42053
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-AB-3DK-DB-220MM
EAN/GTIN:
     4059796029531
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband

Produktbeschreibung

Safeguard ESD Handgelenkband in dunkelblau mit 3 mm Druckknopf bietet eine einfache Verstellbarkeit und überzeugt durch seine antiallergischen Eigenschaften. Das Band ist waschbar und enthält Silber und Carbon für optimale Ableitung statischer Aufladung. Geprüft nach BGI 818:2001, gewährleistet dieses Produkt höchste Sicherheit in elektronisch sensiblen Umgebungen.

Eigenschaften

  • einfach einstellbar
  • antiallergisch
  • waschbar
  • Silber und Carbon verarbeitet
  • geprüft nach BGI 818: 2001
  • Farbe: dunkelblau
  • Herstellerfarbangabe: dunkelblau
  • Farbe: blau
  • Anschluss 1: Druckknopf: Ø 3mm
  • Anschluss: 3 mm Druckknopf
  • ESD gerecht: ja
  • Zertifiziert nach BGI818: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: anti static band, ESD-Schutz, Druckknopf, ESD-Armband, ESD-Personenerdung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.