Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Form- und schneidezange, Cu 1,02 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Form- und schneidezange, Cu 1,02 mm
ESD Form- und schneidezange, Cu 1,02 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL35606
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     PNR 5010 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange

Eigenschaften

  • Formzange, die den Bauteildraht in einem Arbeitsgang schneidet und in einem doppelten gegenüberliegenden C formt.
  • Die Längeneinstellung erfolgt mittels eines Schiebeanschlags (A min 4 max 16).
  • Stahlstärke 10mm.
  • Cu 1,02 mm
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: ja
  • Werkzeuglänge: 150 mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): 0,8 mm
  • Zangenart: Formzange
Weitere Informationen:
VDE:
nein
ESD gerecht:
ja
Werkzeuglänge:
150 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
0,8 mm
Zangenart:
Formzange
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Formzange, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.