Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatte Premium, hellblau, 1000 x 2 mm, 10 m, Rollenware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ESD-Tischmatte Premium, hellblau, 1000 x 2 mm, 10 m, Rollenware
ESD-Tischmatte Premium, hellblau, 1000 x 2 mm, 10 m, Rollenware
ESD-Tischmatte Premium, hellblau, 1000 x 2 mm, 10 m, Rollenware
Artikel-Nr.:
     8898-WL34488
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TBRO-HB-GL-ODK-10000X1000X2
EAN/GTIN:
     4059796022334
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag

Produktbeschreibung

Der SafeGuard ESD Tischbelag in hellblau ist die ideale Wahl für Ihre Elektronikfertigung. Mit einer Größe von 1000x10000x2 mm bietet dieser Rollenware Tischbelag zahlreiche Vorteile, die ihn von anderen Produkten abheben.

Die Hitze- und Lötzinnbeständigkeit machen ihn nicht nur als Lötmatte geeignet, sondern auch extrem robust gegenüber hohen Temperaturen von bis zu 750°C gemäß dem Glow wire test und dem Needle Flame test. Zusätzlich zur Chemikalien- und Ölbeständigkeit ist er dauerelastisch, abriebfest und äußerst komfortabel in der Anwendung.

Die RoHS-Konformität garantiert eine umweltfreundliche Herstellung, während die antireflektierende Oberfläche das Arbeiten erleichtert. Die zweischichtige ESD Tischmatte sorgt für eine sichere Ableitung elektrostatischer Entladungen, mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10⁶ und 10⁷ Ohm gemäß EN 61340-2-3.

Eigenschaften

  • Hitze- und Lötzinnbeständig
  • Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
  • Chemikalien- und Ölbeständigkeit
  • Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
  • RoHS-konform
  • Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
  • zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)
  • Oberflächenwiderstand beträgt 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
  • Farbe: hellblau
  • Herstellerfarbangabe: hellblau
  • Farbe: blau
  • RoHS konform: ja
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
  • Art Belag: Tischmatte
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • Temperaturbeständigkeit: Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
  • Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3: 10⁶ Ohm
  • Härte ISO 7619: shore A 75
  • Materialbeständigkeit/Druck EN/ISO 24343-1: < 0,20mm
  • Abriebfestigkeit ISO 4649 (Met. A-5N): < 200mm3
  • Flexibilität EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm): ja
  • Entflammbarkeit: Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
  • Rutschfestigkeit, dynamisch COF EN13893: > 0,30
  • Beständigkeit gegenüber Flecken EN/ISO 26987: beständig, je nach Konzentration und Dauer des Kontakts
  • Beständigkeit gegenüber Öle und Fette ASTM D471: Begrenzte Änderung von Volumen und Masse
  • mit Erdungskabel: nein
  • mit Erdungspunkt: nein
  • Oberfläche: Zweischichtiger ESD-Tischbelag
  • Ecken: eckig
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Temperaturbeständigkeit:
Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3:
10⁶ Ohm
Härte ISO 7619:
shore A 75
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, ESD-Tischmatte, Zubehör, ESD-Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 397,61*
€ 473,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 390,74*
€ 464,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 371,68*
€ 442,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 361,71*
€ 430,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 334,41*
€ 397,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.