Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD DRY SHIELD Trockenmittelbeutel, staubdicht Natronpapier, 2 Einheiten (70 g)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD DRY SHIELD Trockenmittelbeutel, staubdicht Natronpapier, 2 Einheiten (70 g)
ESD DRY SHIELD Trockenmittelbeutel, staubdicht Natronpapier, 2 Einheiten (70 g)
Artikel-Nr.:
     8898-WL32198
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3775.PA.102000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel

Eigenschaften

  • Trockenmittelbeutel
  • staubdicht
  • Natronkraftpapier Typ B
  • für hochempfindliche Produkte, jedoch weniger reißfest
  • Farbe: weiß
  • Herstellerfarbangabe: weiß
  • Farbe: weiß
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,88*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 48,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 122,47*
€ 145,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 121,57*
€ 144,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,37*
€ 134,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 109,06*
€ 129,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 96,88*
€ 115,29
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.