Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Bodenmatte ECOSTAT-Mega 3.5 Kautschuk, grau, 1650 x 1220 x 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Bodenmatte ECOSTAT-Mega 3.5 Kautschuk, grau, 1650 x 1220 x 3,5 mm
ESD Bodenmatte ECOSTAT-Mega 3.5 Kautschuk, grau, 1650 x 1220 x 3,5 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL26018
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1250.681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte

Produktbeschreibung

In einer ESD-gerechten EPA darf eine ESD-Bodenmatte von Warmbier in der Arbeitsausstattung nicht fehlen. Durch den Einsatz solcher ESD Matten werden Schäden an empfindlichen Bauelementen vermieden.

Eigenschaften

  • Zweischichtiger Verbundbelag
  • Volumenableitfähig
  • Abriebfest
  • Dauerelastisch
  • Stuhlrollengeeignet - je nach Untergrundbeschaffenheit
  • Mehrfachnutzen
  • Leitfähiger Rücken
  • Selbstliegend (nicht verklebt)
  • Farbe: grau
  • Herstellerfarbangabe: grau
  • Farbe: grau
  • Material: Kautschuk
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁶ - 10⁸ Ohm
  • Beschaffenheit Oberfläche: glatt
  • Anschluss: 2x 10 mm Druckknopf / 4 mm Öse
  • Art Belag: Bodenmatte
  • mit Erdungskabel: ja
  • mit Erdungspunkt: ja
  • Ecken: abgerundet
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Art Belag:
Bodenmatte
mit Erdungskabel:
ja
mit Erdungspunkt:
ja
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag grau, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatten gummi, ESD-Schutz, Bodenbelag, ESD-Boden, Zubehör, ESD-Belag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 142,60*
€ 177,77*
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 164,95*
€ 203,72*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.