Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Transportroller, verzinkt, Doppelstockversion, 615x415x505 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Transportroller, verzinkt, Doppelstockversion, 615x415x505 mm
ESD-Transportroller, verzinkt, Doppelstockversion, 615x415x505 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL25918
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5390.232.DS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller

Eigenschaften

  • Abmessung: 615 x 415 x 505 mm
  • Galvanisch verzinkte Metallkonstruktion
  • Obere Ablage 2-stufig neigbar
  • Abstand zwischen den Ebenen 360 mm
  • 4 leitfähige, graue, spurlose Vollgummi-Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Ø 75 mm
  • Ruhige Rolleigenschaft
  • Belastbarkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last
  • ESD-Kennzeichnung
  • Zur Selbstmontage
  • Herstellerfarbangabe: silbergrau
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
  • Material Gestell: Metall
  • typischer Ableitwiderstand: 10³ - 10⁵ Ohm
  • Transportgeräteart: Transportroller
  • Tragkraft: 150 kg
  • Anzahl Bockrollen: 2
  • Anzahl Lenkrollen: 2
  • Bereifung: Vollgummi
  • Reifendurchmesser: 75 mm
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
silbergrau
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Bereifung:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Lagerung, Transportgerät, Transportroller, Transportwagen, ESD-Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.