Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Luftpolstertasche, rosa, ableitend, 400 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Luftpolstertasche, rosa, ableitend, 400 x 700 mm
ESD-Luftpolstertasche, rosa, ableitend, 400 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL24852
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-LPT-ROSA-ABL-55-700X400
EAN/GTIN:
     4059796023270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polster Versandtasche
Polster-Tasche
Polstertasche
Polsterversandtasche

Produktbeschreibung

Die ESD Luftpolstertasche in rosa von SafeGuard ist ableitend und bietet mechanischen Sutz des Inhalts. In verschiedenen Abmessungen erhältlich ist die Luftpolstertasche vielfältig einsetzbar und erfüllt natürlich die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

Eigenschaften

  • Oberflächenwiderstand: Rpp < 1x10¹⁰ Ω
  • Noppendurchmesser: 10 mm
  • Eigenschaften: Ableitfähiges LDPE, ohne Amine, mechanischer Schutz
  • 3-lagig
  • erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1
  • Farbe: rosa
  • Farbe: rosa
  • Folienstärke: 55µm +/- 10 %
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: polster versandtasche, ESD-Schutz, Folie, ESD-Luftpolstertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.