| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL20421 Herst.-Nr.: SG-AB-3DK-DB-220MM-VERZAHNT EAN/GTIN: 4059796022563 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Erleben Sie ultimativen Komfort und Schutz mit dem Safeguard ESD Handgelenkband in dunkelblau. Unser Produkt bietet nicht nur ultraleichte und ultraweiche Materialien, sondern auch einen verzahnten Verschluss für einen verbesserten Halt. Dank der Verarbeitung von Silber und Carbon ist das Handgelenkband antiallergisch und einfach einstellbar, um Ihnen den besten Tragekomfort zu bieten. Geprüft nach BGI 818:2001 können Sie sich auf die Qualität und Zuverlässigkeit dieses Produkts verlassen. Eigenschaften - ultraleicht und ultraweich
- mit bestem Tragekomfort
- antiallergisch
- einfach einstellbar
- verzahnter Verschluss - verbesserter Halt
- Silber und Carbon verarbeitet
- geprüft nach BGI 818: 2001
- Farbe: dunkelblau
- Herstellerfarbangabe: dunkelblau
- Farbe: blau
- Anschluss 1: Druckknopf: Ø 3mm
- Anschluss: 3 mm Druckknopf
- ESD gerecht: ja
- Zertifiziert nach BGI818: ja
Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti static band, ESD-Schutz, Druckknopf, ESD-Armband, ESD-Personenerdung |
| | |
| |