| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL19686 Herst.-Nr.: SG-AB-10DK-DB-220MM-VERZAHNT EAN/GTIN: 4059796022549 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Safeguard ESD Handgelenkband in dunkelblau, ausgestattet mit einem 10 mm Druckknopf und verzahntem Verschluss, bietet ultimative Leichtigkeit und Weichheit für höchsten Tragekomfort. Das Band ist antiallergisch, einfach einstellbar und verfügt über einen verzahnten Verschluss für verbesserten Halt. Die Verarbeitung aus Silber und Carbon gewährleistet eine hohe Qualität. Geprüft gemäß BGI 818:2001. Eigenschaften - ultraleicht und ultraweich
- mit bestem Tragekomfort
- antiallergisch
- einfach einstellbar
- verzahnter Verschluss - verbesserter Halt
- Silber und Carbon verarbeitet
- geprüft nach BGI 818: 2001
- Farbe: dunkelblau
- Herstellerfarbangabe: dunkelblau
- Farbe: blau
- Anschluss 1: Druckknopf: Ø 10mm
- Anschluss: 10 mm Druckknopf
- ESD gerecht: ja
- Zertifiziert nach BGI818: ja
Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti static band, ESD-Schutz, Druckknopf, ESD-Armband, ESD-Personenerdung |
| | |
| |