Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnklebeband, Zellophan, 19 mm x 66 m Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnklebeband, Zellophan, 19 mm x 66 m Rolle
Warnklebeband, Zellophan, 19 mm x 66 m Rolle
Artikel-Nr.:
     8898-WL19665
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2820.1966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Markierband
Markierungsband

Eigenschaften

  • Ableitfähiges, transparentes Zellophanklebeband
  • Roter Balkenaufdruck
  • ESD-Warnsymbol
  • Minimiertes Aufladungsverhalten
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Material: Zellophan
  • typischer Ableitwiderstand: 10¹⁰ - 10¹¹ Ohm
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Material:
Zellophan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,17*
€ 11,61*
Lager 8898
5
€ 3,79*
ab € 10,53*
€ 14,82*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,82*
€ 17,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Rolle
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.