Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenpapier Block, hochtr. 80g/m², 29,7x42,0cm - 50 Bl


Menge:  Blöcke  
Produktinformationen
Artikelbild 1
Artikelbild 1
Artikel-Nr.:
     8858-88809747
Hersteller:
     Reflex
Herst.-Nr.:
     VF5003671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton

Zeichenp. Block, hochtr. 80g/m², 29,7x42,0cm - 50 Bl

Artikeldetails:

  • Farbe: weiß
  • Oberfläche: matt
  • Format: Din A3
  • Grammatur: 80
  • Leimung/Bindung: Kopfgeleimt
  • Blattinhalt: 50
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a3 80 g, malblock a3, malblock, Schoellershammer, Transparent, hochtransparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Blöcke
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blöcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blöcke
€ 11,29*
€ 13,44
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 11,21*
€ 13,34
pro Block
ab 50 Blöcke
€ 10,70*
€ 12,73
pro Block
ab 100 Blöcke
€ 9,87*
€ 11,75
pro Block
ab 5000 Blöcke
€ 8,54*
€ 10,16
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.