| |
|
| Artikel-Nr.: 881-583772 Herst.-Nr.: 003R91612 EAN/GTIN: 5017534916122 |
| |
|
| | |
| Xerox Colotech+ gloss coated, 170g/m2 210mm x 297mm, A4, FSC mix credit, Paket á 250 Bl 2-seitig gestrichenes Papier mit einer ultraglatten Oberfläche, das eine garantierte Leistung auf digitalen Farbdruckern bietet. Das hochglänzende Finish und der helle weiße Farbton verleihen Ihren digitalen Anwendungen eine verbesserte Bildschärfe und Farbbrillanz. FSC®-zertifiziert + CO2-Neutral Produktdetails: - Digitalfarbdruckpapier
- für Schwarzweiß- und Farblaserdrucker
- Format: DIN A4
- Flächengewicht: 170 g/qm
- FSC® zertifiziert
- Ecolabel
- CO2-neutral
- Packung zu je 250 Blatt
- Karton zu je 1750 Blatt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 170g weiß din a4, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Papier, Xerografiepapier, Büropapier, Schreibpapier, gelochtes Papier, ungeriestes Papier |
| | |
| |