| |
|
| Artikel-Nr.: 881-583768 Herst.-Nr.: 003R91608 EAN/GTIN: 5017534916085 |
| |
|
| | |
| Xerox Colotech+ gloss coated, 150g/m2 210mm x 297mm, A4, FSC mix credit, Paket á 250 Bl 2-seitig gestrichenes Papier mit einer ultraglatten Oberfläche, das eine garantierte Leistung auf digitalen Farbdruckern bietet. Das hochglänzende Finish und der helle weiße Farbton verleihen Ihren digitalen Anwendungen eine verbesserte Bildschärfe und Farbbrillanz. FSC®-zertifiziert + CO2-Neutral Produktdetails: - Digitalfarbdruckpapier
- für Schwarzweiß- und Farblaserdrucker
- Format: DIN A4
- Flächengewicht: 150 g/qm
- FSC® zertifiziert
- Ecolabel
- CO2-neutral
- Packung zu je 250 Blatt
- Karton zu je 2000 Blatt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 weiß 150g, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Papier, Xerografiepapier, Büropapier, Schreibpapier, gelochtes Papier, ungeriestes Papier |
| | |
| |