| |
|
| Artikel-Nr.: 881-583764 Herst.-Nr.: 003R91604 EAN/GTIN: 5017534916047 |
| |
|
| | |
| Xerox Colotech+ gloss coated, 130g/m2 210mm x 297mm, A4, FSC mix credit, Paket á 500 Bl 2-seitig gestrichenes Papier mit einer ultraglatten Oberfläche, das eine garantierte Leistung auf digitalen Farbdruckern bietet. Das hochglänzende Finish und der helle weiße Farbton verleihen Ihren digitalen Anwendungen eine verbesserte Bildschärfe und Farbbrillanz. FSC®-zertifiziert + CO2-Neutral Produktdetails: - Digitalfarbdruckpapier
- für Schwarzweiß- und Farblaserdrucker
- Format: DIN A4
- Flächengewicht: 130 g/qm
- FSC® zertifiziert
- Ecolabel
- CO2-neutral
- Packung zu je 500 Blatt
- Karton zu je 2500 Blatt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, xerox kopierpapier a4 weiss, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Papier, Xerografiepapier, Büropapier, Schreibpapier, gelochtes Papier, ungeriestes Papier |
| | |
| |