Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAD Plotterrolle, 80gr/m², 610mmx90m x 1 Rollen


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild - CAD Plotterrolle, 80gr/m², 610mmx90m x 1 Rollen
Artikelbild - CAD Plotterrolle, 80gr/m², 610mmx90m x 1 Rollen
Artikelbild 2 -CAD Plotterrolle, 80gr/m², 610mmx90m x 1 Rollen
Artikelbild 3 -CAD Plotterrolle, 80gr/m², 610mmx90m x 1 Rollen
Artikel-Nr.:
     881-524633
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     524633
EAN/GTIN:
     5608512017773
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle

XEROX CAD Plotterrolle, 80gr/m², 610mmx90m, ungestrichen für die Großflächenkopierung

Hochweißes InkJet-Papier für S/W und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast; schnell trocknend ECF- chlorfrei gebleicht. Erhältlich in 2 verschiedenen Breiten und 2 verschiedenen Längen

  • Rollen ungeklebt gewickelt auf 2"" / 3"" Kern;Rollenverschluß mit Anfasslasche
  • Rollen in Folie mit Kernschutzstopfen
  • Palettenverpackung gebändert in Folie gestrecht
  • Breite: 610 mm
  • Länge: 90 lfm
  • Xerox gebrandet
  • Speziell geglättete Oberfläche

Anwendungen:

z. B.: Farbdrucke wie Präsentationen, Statistiken, Poster e.t.c.

Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 80g 610mm, inkjetpapierrolle 90m, großformatpapier 80g, 914mm, Planzeichenpapiere, Inkjet-Plotterpapiere, Plotterpapiere, Papier, Spezialpapier, Reprokopierpapier, Druckerpapiere, Großformatkopierpapiere, Ink-Jet Papier, Inkjet-Papier, InkJet-Papiere, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Inkjetplotterpapiere, Kopierrollen, Lichtpauspapier, Papier-Rolle, Papiere, Papierrolle, Pauspapier, Pauspapiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterrolle, Plotterrollen, Rollenkopierpapiere, Stiftplotter-Papier, Stiftplotter-Papiere, Stiftplotterpapiere, Transparentpapier, Zeichenpapier, Plotterpapier 91, 4cmx50m 80g weiß, 80 gr, 80g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 19,63*
€ 23,36
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
524627
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.