| |
|
| Artikel-Nr.: 881-521835 Herst.-Nr.: 521835 EAN/GTIN: 3597320176432 |
| |
|
| | |
| Data Copy, weiss, Grab-and-Go, Kopierpapier, holzfrei ECF, 90g/m2, 210mm x 297mm, A3 SB, Paket zu 500 Bogen/Blatt, FSC mix credit Eine Qualität der Sie vertrauen können. Dieses glatte und vielseitige Papier liefert hervorragende Farbergebnisse. Ideal für Text und Grafik und kompatibel mit allen gängigen Kopier- und Drucksystemen. FSC-zertifiziert und ausgezeichnet mit dem EU-Eco Label. Produktdetails: - Premium-Kopierpapier
- für Kopierer Laser- und Inkjetdrucker, Fax
- Format: DIN A3
- Flächengewicht: 90 g/qm
- holzfrei weiß
- Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen: | | Zertifikat: | FSC | Eu-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 90g, druckerpapier, druckerpapier a3, Papier, Xerografiepapier, Büropapier, Schreibpapier, Faxpapier, Inkjetpapier, Premiumpapier, A-Papier, A-Qualität, Data Copy |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,52* | € 20,25* | | | | Lager 881 | | | | 6 | | € 8,95* | ab € 14,06* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 881 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02812* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 139,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 881 | | Versand: Lager 881 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 260,00* | € 5,95* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|