Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 881-500297 Herst.-Nr.: 003R99111 EAN/GTIN: 5017534991112 |
| |
|
| | |
| Xerox Carbonless Selbstdurchschreibepapier, 4fach Sätze vorsortiert, CB weiss, CFB gelb, CFB rosa; CF blau, A4 Bedarfsgerechter Formulardruck ist jetzt so problemlos wie noch nie. Erstellen Sie eine Vielfalt von Formularen mit Digitaldruckmerkmalen wie Balkencodes, laufendender Nummerierung und beliebig vielen variablen Daten und Personalisierungselementen Gängige Anwendungen: - Liefer- und Versandscheine
- Arbeitszeitnachweise
- Bestellformulare
- Quittungsblöcke
- Fahrzeugreparaturformulare
- Fahrzeugmietformulare
- Mietverträge
- Dienstverträge
- Patientenunterlagen
Produkteigenschaften: - Garantiert für alle digitalen Drucker
- Ausgezeichnete Ergebnisse auf Farb- und Schwarzweißdruckern
- Hervorragende Lesbarkeit der Durchschläge
- Leichte Handhabung - einfach einlegen und losdrucken
- Sauberer Durchlauf
- Überlegene Tonerhaftung und Farbreproduktion
Produktdetails: - Flächengewicht: 80 g/qm
- Format: DIN A4
- 4-fach Sätze Weiß/gelb/rosa/blau
- Sätze pro Paket: 125
- Blatt pro Paket: 500
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, SD-Kopierpapier, SD-Papier, Selbstdurchschreibepapier, selbstdurchschreibendes Kopierpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, blaupapier a4, sd papier, Carbonless, xerox carbonless, Formulare, Lieferscheine, sd-kopierpapier, sd-papier A4, Selbstdurchschreibesätze |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,73* | € 17,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 18,36* | € 18,36* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,38* | € 20,03* | | | | Lager 881 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 17,67* | € 21,02* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,39* | € 22,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 881 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,03534* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 105,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 881 | | Versand: Lager 881 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 260,00* | € 5,95* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|