| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-TNY264GN Herst.-Nr.: TNY264GN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: SCHALTER IC
- Details: Enhanced, Energy Efficient, Low Power Off-line Switcher
- Pinanzahl: 7
- Eingangsspannung: 85 - 265 V
- Ausgangsleistung Adapter: 4 W
- Ausgangsleistung open Frame: 6 W
- Drainspannung: -0,3 - 700 V
- EN/UV-Spannung: -0,3 - 9 V
- Durchbruchspannung: 700 V
- Drain-Spitzenstrom: 400 mA
- EN/UV-Strom: 100 mA
- Drain-Source-Durchlasswiderstand @ Tj 25/100 °C: 28/42 Ohm
- Ausgangsfrequenz: 132 kH
- Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SMD-8B | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | SCHALTER IC | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |