Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-59SURKMGKW LED5MM_WEISS_3PIN_DIFFUS THT ROT / GRÜN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
l-59surkmgkw_kingbright.pdf
l-59surkmgkw_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L59SURKMGKW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-59SURKMGKW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: ROT / GRÜN
  • Farbe: hyper rot / mega grün
  • Ausführung: weiß diffus
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 1200 / 200 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 630/570 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,95 / 2,1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 185/150 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • Kapazität: 35 / 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_WEISS_3PIN_DIFFUS
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
ROT / GRÜN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
37
1
Frei Haus
ab € 84,33*
€ 126,09*
2
Frei Haus
ab € 127,11*
€ 163,04*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,09*
€ 150,0471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,93*
€ 137,9567
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 112,15*
€ 133,4585
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 107,74*
€ 128,2106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,35*
€ 118,2265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,78*
€ 116,3582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,33*
€ 100,3527
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.