Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPHB-1608SGEC-GX LED1.6x0.8x0.5MM_0603_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE GRÜN/ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KPHB-1608SGEC-GX LED1.6x0.8x0.5MM_0603_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE GRÜN/ROT
KPHB-1608SGEC-GX LED1.6x0.8x0.5MM_0603_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE GRÜN/ROT
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPHB1608SGECGX
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPHB-1608SGEC-GX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN/ROT
  • Details: Bi-Color Surface Mount LED Lamp
  • Farbe: super hell grün/hoch effizient rot
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: GaP / GaAsP/GaP
  • Anzahl LED: 2
  • Abmessungen: 1.6 x 0.8 x 0.5 mm
  • Gehäuse: 0603
  • Lichtstärke: 15/15 mcd
  • Abstrahlwinkel: 130°
  • Wellenlänge: 568/617 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2.2/2 V
  • Durchlassstrom: 25/30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 140/160 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 62.5/75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED1.6x0.8x0.5MM_0603_WASSERKLAR
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN/ROT
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0997*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.