Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPHB-1608QBDCGKC-GX LED1.6x0.8x0.5MM_0603_WASSERKLAR SMT BLAU/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KPHB-1608QBDCGKC-GX LED1.6x0.8x0.5MM_0603_WASSERKLAR SMT BLAU/GRÜN
KPHB-1608QBDCGKC-GX LED1.6x0.8x0.5MM_0603_WASSERKLAR SMT BLAU/GRÜN
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPHB1608QBDCGKCGX
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPHB-1608QBDCGKC-GX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: BLAU/GRÜN
  • Details: Bi-Color Surface Mount LED Lamp
  • Farbe: blau/grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN/AlGaInP
  • Anzahl LED: 2
  • Abmessungen: 1.6 x 0.8 x 0.5 mm
  • Gehäuse: 0603
  • Lichtstärke: 70/50 mcd
  • Abstrahlwinkel: 130°
  • Wellenlänge: 465/570 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 3.3/2.1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 50/10 uA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Kapazität: 100/15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 120/75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 250/3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED1.6x0.8x0.5MM_0603_WASSERKLAR
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
BLAU/GRÜN
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.