Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-3216SRD LED3.2x1.6x1.1MM _1206_ ROT SMT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KP-3216SRD LED3.2x1.6x1.1MM _1206_ ROT SMT LEUCHTDIODE
KP-3216SRD LED3.2x1.6x1.1MM _1206_ ROT SMT LEUCHTDIODE
Artikel-Nr.:
     8802-KB KP3216SRD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216SRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: super hell rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: GaAlAs
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3,2 x 1,6 x 1,1 mm
  • Gehäuse: 1206
  • Lichtstärke: 80 mcd
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Wellenlänge: 640 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,85 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 155 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 100 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3.2x1.6x1.1MM _1206_ ROT
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0497*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.