| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB KAA3528SURKZGQBDCT Herst.-Nr.: KAA-3528SURKZGQBDCT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technologie: ROT / GRÜN / BLAU
- Farbe: hyper rot / grün / blau
- Ausführung: wasserklar
- Material: AlGaInP / InGaN / InGaN
- Anzahl LED: 1
- Abmessungen: 3,5 x 2,8 x 1,9 mm
- Lichtstärke: 320 / 700 / 130 mcd
- Abstrahlwinkel: 120°
- Wellenlänge: 630 / 525 / 470 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 1,95 / 3,3 / 3,3 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Sperrstrom: 10 / 50 / 50 uA
- max. Durchlassstrom: 160 / 150 / 140 mA
- Kapazität: 35 / 45 / 100 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 185 / 150 / 150 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED3.5x2.8x1.9MM_WASSERKLAR | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | ROT / GRÜN / BLAU | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1500 Stück |
|
| | |
| | | |
| |