|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-ATTINY24ASSU Herst.-Nr.: ATTINY24A-SSU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
- Programmspeicher: 2 KB
- Datenspeicher SRAM: 128 B
- Datenspeicher EPROM: 128 B
- Anzahl der Ein-/Ausgänge: 12
- A/D-Wandler Kanäle: 8
- Takt-Frequenz: 20 MHz
- Timers 8/16-bit: 1/1
- PWM-Module: 4
- Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
- Versorgungsspannung: 1,8 V - 5,5 V
- Konnektivität: I²C/SPI
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 57 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |