Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATTINY24A-PU DIP-14 THT 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
attiny24a-44a-84a_atmel.pdf
attiny24a-44a-84a_atmel.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-ATTINY24APU
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATTINY24A-PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
  • Technologie: 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
  • Programmspeicher: 2 KB
  • Datenspeicher SRAM: 128 B
  • Datenspeicher EPROM: 128 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 12
  • A/D-Wandler Kanäle: 8
  • Takt-Frequenz: 20 MHz
  • Timers 8/16-bit: 1/1
  • PWM-Module: 4
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 1,8 V - 5,5 V
  • Konnektivität: I²C/SPI
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14 RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,11*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.