|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-ATMEGA32APU Herst.-Nr.: ATmega32A-PU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: MIKROCONTROLLER
- Details: 8-bit Microcontroller In-System Programmable Flash
- Programmspeicher: 32 KB
- Datenspeicher SRAM: 2 kB
- Datenspeicher EPROM: 1024 B
- Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32
- A/D-Wandler Kanäle: 8
- Takt-Frequenz: 16 MHz
- Timers 8/16-bit: 2/1
- PWM-Module: 4
- Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
- Versorgungsspannung: 2,7 V - 5,5 V
- Konnektivität: SPI/USART
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-40 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | MIKROCONTROLLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 10 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |