Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATmega16A-AU TQFP44 SMT MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATmega16A-AU TQFP44 SMT MIKROCONTROLLER
ATmega16A-AU TQFP44 SMT MIKROCONTROLLER
Artikel-Nr.:
     8802-ATMEGA16AAU
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATmega16A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
  • Technologie: MIKROCONTROLLER
  • Details: 8-bit Microcontroller In-System Programmable Flash
  • Programmspeicher: 16 KB
  • Datenspeicher SRAM: 1 KB
  • Datenspeicher EPROM: 512 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32
  • A/D-Wandler Kanäle: 8
  • Takt-Frequenz: 16 MHz
  • Timers 8/16-bit: 2/1
  • PWM-Module: 4
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 2,7 V - 5,5 V
  • Konnektivität: I²C/SPI/USART
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TQFP44
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
MIKROCONTROLLER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
160 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 640 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.