Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATmega128A-AU TQFP64 SMT MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATmega128A-AU TQFP64 SMT MIKROCONTROLLER
ATmega128A-AU TQFP64 SMT MIKROCONTROLLER
Artikel-Nr.:
     8802-ATMEGA128AAU
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATmega128A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
  • Technologie: MIKROCONTROLLER
  • Details: 8-bit Microcontroller with 128K Bytes In-System Programmable Flash
  • Programmspeicher: 128 KB
  • Datenspeicher SRAM: 4 KB
  • Datenspeicher EPROM: 4 KB
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53
  • A/D-Wandler Kanäle: 8
  • Takt-Frequenz: 16 MHz
  • Timers 8/16-bit: 2/2
  • PWM-Module: 8
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 2,7 V - 5,5 V
  • Feature: I²C/SPI/USART/WDT
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TQFP64
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
MIKROCONTROLLER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
90 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 270 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 450 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 630 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 900 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.