Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STK73907 DICKSCHICHT - HYBRID THT IC SCHALTREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STK73907 DICKSCHICHT - HYBRID THT IC SCHALTREGLER
STK73907 DICKSCHICHT - HYBRID THT IC SCHALTREGLER
Artikel-Nr.:
     8802-5281739070
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     STK73907
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
  • Technologie: IC SCHALTREGLER
  • Eingangsspannung: +/- 8 - +/- 24 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 500 mW
  • Betriebstemperatur: 105 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DICKSCHICHT - HYBRID
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
IC SCHALTREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
29 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,541*
€ 8,97379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,092*
€ 6,05948
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.