Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M50195P DIP-36 THT LINEAR IC SOUND PROZESSOR DIGITAL ECHO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m50195p_mitsubishi.pdf
m50195p_mitsubishi.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5165019576
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     M50195P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M50195
  • Technologie: LINEAR IC SOUND PROZESSOR DIGITAL ECHO
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • Versorgungsstrom: 70 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1100 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-36
Technologie:
LINEAR IC SOUND PROZESSOR DIGITAL ECHO
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,063*
€ 9,59497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,288*
€ 6,29272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,228*
€ 6,22132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,068*
€ 6,03092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.