Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA7222 SIP-12 THT LINEAR IC AV SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA7222 SIP-12 THT LINEAR IC AV SCHALTER
LA7222 SIP-12 THT LINEAR IC AV SCHALTER
Artikel-Nr.:
     8802-5060722200
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     LA7222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIL-Schalter
SIL-Switch
SIP-Schalter
SIP-Switch
  • Technologie: LINEAR IC AV SCHALTER
  • Versorgungsspannung: 12 V
  • Versorgungsstrom: 17 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 65 °C: 350 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 65 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-12
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC AV SCHALTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: sil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,342*
€ 1,59698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.