Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA7054 SIP-9 THT LINEAR IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA7054 SIP-9 THT LINEAR IC
LA7054 SIP-9 THT LINEAR IC
Artikel-Nr.:
     8802-5060705400
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     LA7054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • Verlustleistung @ Ta <= 60 °C: 250 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 80 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-9
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LINEAR IC
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 34 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.