Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AN6132S SOP18 THT LINEAR IC FM GERÄUSCHUNTERDRÜCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
an6132_matsushita-panasonic.pdf
an6132_matsushita-panasonic.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5010613279
Hersteller:
     MATSUSHITA-PANASONIC
Herst.-Nr.:
     AN6132S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AN6132
  • Technologie: LINEAR IC FM GERÄUSCHUNTERDRÜCKER
  • Versorgungsspannung: 9 V
  • Versorgungsstrom: 22 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 210 mW
  • Betriebstemperatur: -30 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP18
Technologie:
LINEAR IC FM GERÄUSCHUNTERDRÜCKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5383*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,541*
€ 5,40379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,067*
€ 3,64973
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,7251*
€ 3,24287
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,5017*
€ 2,97702
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,2683*
€ 2,69928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2483*
€ 2,67548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2083*
€ 2,62788
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,1183*
€ 2,52078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9683*
€ 2,34228
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5383*
€ 1,83058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.