Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AN3313 DIP-14 THT LINEAR IC VERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AN3313 DIP-14 THT LINEAR IC VERSTÄRKER
AN3313 DIP-14 THT LINEAR IC VERSTÄRKER
Artikel-Nr.:
     8802-5010331300
Hersteller:
     MATSUSHITA-PANASONIC
Herst.-Nr.:
     AN3313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
  • Technologie: LINEAR IC VERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: 6 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 130 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LINEAR IC VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,879*
€ 3,42601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,943*
€ 2,31217
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,903*
€ 2,26457
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,863*
€ 2,21697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.