Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AN2130 SIL-18 THT LINEAR IC VIDEO KAMERA GAMMA KORREKTUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
an2130_31_33_matsushita-panasonic.pdf
an2130_31_33_matsushita-panasonic.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5010213000
Hersteller:
     MATSUSHITA-PANASONIC
Herst.-Nr.:
     AN2130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC VIDEO KAMERA GAMMA KORREKTUR
  • Versorgungsspannung: 5,5 V
  • Versorgungsstrom: 20 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 110 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIL-18
Technologie:
LINEAR IC VIDEO KAMERA GAMMA KORREKTUR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,167*
€ 8,52873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,663*
€ 5,54897
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.