Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT24C512B-PU25 DIP-8 THT EEPROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT24C512B-PU25 DIP-8 THT EEPROM
AT24C512B-PU25 DIP-8 THT EEPROM
Artikel-Nr.:
     8802-3324051200
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT24C512B-PU25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip 28
eeprom
  • Technologie: EEPROM
  • Herstellermarkierung: 2FB2
  • Programmspeicher: 256 KB 65536 x 8
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 2,5 V - 5,5 V
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
EEPROM
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: atmel eeprom, M24512WBN6P, 2FB2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.